Motion
06UCBN2A2.8AD

Falk (RRX)
06UCBN2A2.8AD

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.812:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00792717
N° MFR06UCBN2A2.8AD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
06UCBN2A2.8AD

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.812:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00792717
N° MFR06UCBN2A2.8AD
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
06UCBN2A2.8A D ULTRAMITE 2.812:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    2.812:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage sur socle
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1250.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1240 po-lb à 1250 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    10.6 x 7.99 x 9.06 po / 253 x 254 mm
  • Puissance d’entrée maximale
    25.400 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Hauteur du boîtier
    9.06 po
  • Longueur du boîtier
    10.6 po
  • Largeur du boîtier
    7.99 po
  • CUP_NON
    782934051500
  • Poids
    158.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif