Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Browning offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple de Browning. Les pignons de plaque Stock A peuvent également être retravaillés pour s’adapter aux limiteurs de couple de Browning.
Spécifications
- À utiliser avecT55L
- Numéro de chaîne60
- Nombre de dents40
- Diamètre extérieur9.98 po
- Diamètre du pas9.59 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant60T55L40
- Numéro CUP du fabricant662289102266
- Poids7.64 lb
- SérieT55L
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Type d’accessoirePignon