Motion
403
Adhésif cyanoacrylate Prism - transparent, 1 oz, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00792748
N° MFR403
Prix45.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate Prism - transparent, 1 oz, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00792748
N° MFR403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135433 40340 403 PRISM 20 GR BO
  • Viscosité élevée, faible odeur/faible floraison, insensible à la surface, durcissement à température ambiante en une partie, adhésif instantané
  • Conçu pour les applications d’apparence cosmétique élevée et/ou où le contrôle de la vapeur est difficile

Spécifications

  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Viscosité
    1000 cP
  • Couleur
    Transparent
  • CUP_NON
    079340403406
  • Application
    Collage de pièces à raccords serrés
  • Heure du présentoir
    30 s
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif