Aperçu
- Composants de l’investissement
- Sièges renforcés
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
- CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2003)
Spécifications
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort standard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv30 Cv
- Normes respectéesConforme à la norme MSS SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier au carbone plaqué Chorme
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone A216
- Taille de la vanne3/4 NPT
- Page de produit du fabricant