S120R245
Browning® S120R245, pignon de moyeu de goupille de cisaillement, numéro de moyeu : (SHR2), chaîne no 120, dents : 45, diamètre extérieur 22.35 po, acier
N° D’ARTICLE MI00792889
N° MFRS120R245
Prix3,280.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Browning® S120R245, pignon de moyeu de goupille de cisaillement, numéro de moyeu : (SHR2), chaîne no 120, dents : 45, diamètre extérieur 22.35 po, acier
N° D’ARTICLE MI00792889
N° MFRS120R245
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
Votre prix3,280.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S120R245 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Brunissage de série Des pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement

Spécifications

  • Numéro du concentrateur
    SHR2
  • Numéro de chaîne
    120
  • Nombre de dents
    45
  • Diamètre extérieur
    22.35 po
  • Diamètre du pas
    21.503 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Taille de la chaîne
    120
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S120R245
  • Numéro CUP du fabricant
    662289251339
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Série
    SHR2
  • Série / Type
    SHR2
  • Style
    Concentrateur de goupille de cisaillement
  • Manuel d'installation Url
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    76.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif