Aperçu
- Qualité évacuant l’humidité, insensible à la surface, en une partie, durcissement à température ambiante, adhésif instantané
- Conçu pour coller les plastiques et les matériaux élastomères où une fixation très rapide est nécessaire
Spécifications
- Comp. matérielCyanoacrylate
- Formulaire de produitLiquide
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage1 lb
- Temps de durcissement24 h
- Viscosité20 cP
- CouleurTransparent
- CUP_NON079340406612
- ApplicationLiaison des élastomères, liaison du plastique
- Heure du présentoir30 s
- Poids1.15 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation