Aperçu
- Très faible viscosité, faible odeur/faible floraison, surface insensible, une partie de durcissement à température ambiante
- Conçu pour les applications d’apparence cosmétique élevée et/ou où le contrôle de la vapeur est difficile
Spécifications
- Comp. matérielAlkoxyéthyle
- Formulaire de produitLiquide
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage20 g
- Temps de durcissement24 h
- Viscosité10 (Brookfield) cP, 10 (cône et plaque) cP, 5 cP
- CouleurTransparent
- CUP_NON079340408401
- Heure du présentoir5-10 s
- Poids0.08 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation