Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Brunissage de série Des pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement
Spécifications
- Numéro de chaîne120
- Nombre de dents60
- Diamètre extérieur29.52 po
- Diamètre du pas28.661 po
- Type d’accessoirePignon
- Taille de la chaîne120
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantS120R260
- Numéro CUP du fabricant662289291441
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- SérieSHR2
- Série / TypeSHR2
- StyleConcentrateur de goupille de cisaillement
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant
- Poids146.00 lb