Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Brunissage de série Des pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement
Spécifications
- Numéro de chaîne140
- Nombre de dents45
- Diamètre extérieur26.08 po
- Diamètre du pas25.087 po
- Type d’accessoirePignon
- Taille de la chaîne140
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantS140S245
- Numéro CUP du fabricant662289101429
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- SérieSHS2
- Série / TypeSHS2
- StyleConcentrateur de goupille de cisaillement
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant
- Poids106.00 lb