Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage8.0000 po
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure4.2913 po
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale555 kN
- Capacité de charge statique radiale893 kN
- Rpm max.1070 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur60.3 mm
- Série01
- Palier fendu de rechange seulement01B800EX
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP800EX
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids139.11 lb