Motion
3H BROCHE SH
Goupille de cisaillement 1304997 - 5/32 po, pour moyeu numéro SHH1
N° D’ARTICLE MI00793046
N° MFR3H SH PIN
Prix11.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de cisaillement 1304997 - 5/32 po, pour moyeu numéro SHH1
N° D’ARTICLE MI00793046
N° MFR3H SH PIN
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
Prix11.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DIAPHANE 3 H
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
  • Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
  • Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement

Spécifications

  • NIP
    3H
  • Numéro du concentrateur
    SHH1
  • Type d’accessoire
    Goupille de cisaillement
  • Diamètre du cou
    5/32 po
  • Capacité de couple
    2590 po
  • Puissance
    4.1 à 100 tr/min
  • Diamètre minimum de l’arbre
    1
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3H BROCHE SH
  • Numéro CUP du fabricant
    662289155149
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Couple
    2590 (SHH1)
  • CUP_NON
    662289155149
  • Poids
    0.02

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif