Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP4H
- Numéro du concentrateurSHH1
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou3/16 po
- Capacité de couple3730 po
- Puissance5.9 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre1.125
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4H BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289285174
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple3730 (SHH1)
- CUP_NON662289285174
- Poids0.10