Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP1P
- Numéro du concentrateurSHP1
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou3/32 po
- Capacité de couple1340 po
- Puissance2.1 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre.875
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1P BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289135103
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple1340 (SHP1)
- CUP_NON662289135103
- Poids0.03