Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP3P
- Numéro du concentrateurSHP1
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou5/32 po
- Capacité de couple3740 po
- Puissance5.9 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre1.125
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3P BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289195152
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple3740 (SHP1)
- CUP_NON662289195152
- Poids0.03