Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP4P
- Numéro du concentrateurSHP1
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou3/16 po
- Capacité de couple5380 po
- Puissance8.5 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre1.375
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4P BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289305186
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple5380 (SHP1)
- CUP_NON662289305186
- Poids0.12