7Q BROCHE SH
Goupille de cisaillement 1305150 - 3/8 po, pour utilisation avec les moyeux numérotés SHQ1, SHR1
N° D’ARTICLE MI00793421
N° MFR7Q SH PIN
Prix19.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de cisaillement 1305150 - 3/8 po, pour utilisation avec les moyeux numérotés SHQ1, SHR1
N° D’ARTICLE MI00793421
N° MFR7Q SH PIN
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
Votre prix19.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BROCHE DIAPHANE 7 Q
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
  • Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
  • Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement

Spécifications

  • NIP
    7Q
  • Numéro du concentrateur
    SHQ1, SHR1
  • Type d’accessoire
    Goupille de cisaillement
  • Diamètre du cou
    3/8 po
  • Capacité de couple
    37290 po
  • Puissance
    45.3 à 100 tr/min (SHQ1) hp, 59.1 à 100 tr/min (SHR1) hp
  • Diamètre minimum de l’arbre
    2-1/2 (SHR1) po, 2-1/4 (SHQ1) po
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7Q BROCHE SH
  • Numéro CUP du fabricant
    662289295234
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Couple
    28590 (SHQ1)
  • CUP_NON
    662289295234
  • Poids
    0.09

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif