Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP9Q
- Numéro du concentrateurSHQ1, SHR1
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou7/16 po
- Capacité de couple50720 po
- Puissance61.7 à 100 tr/min (SHQ1) hp, 80.4 à 100 tr/min (SHR1) hp
- Diamètre minimum de l’arbre2-1/2 (SHQ1) po, 2-3/4 (SHR1) po
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant9Q BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289275298
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple38890 (SHQ1)
- CUP_NON662289275298
- Poids0.09