Aperçu
Spécifications
- Norme de filetageNPTF
- Débit minimum1 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementÉlectrique
- ActionDirectement
- Débit maximum7 gal/min
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale325 psi
- Milieu de fonctionnementEau
- Taille du port1/2 NPTF
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté