Aperçu
Description du fabricant
GOUPILLE DIAPHANE 5 R
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP5R
- Numéro du concentrateurSHR2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou13/32 po
- Capacité de couple54430 po
- Puissance86.3 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre2.875
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5R BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289135325
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple54430 (SHR2)
- CUP_NON662289135325
- Poids0.22
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité