Aperçu
- Taille, style d’actionnement et caractéristiques de montage identiques à la plupart des interrupteurs de fin de course électriques de type industriel
- Utiliser à la place des limites électriques pour économiser sur les coûts de raccordement et éliminer les risques d’étincelles
- Simplifier les circuits en éliminant le besoin de blindage des fils, de transformateurs et de solénoïdes
- Plage de pression : vide à 120 psi
- Média : Air ou gaz inerte
- Débit : 0.11 Cv
- Débit à 100 psi : 6 SCFM
- Orifices : NPT 1/8 po
- Durée de vie : 7–10 millions
- Force d’actionnement : aussi peu que 6.4 oz
- Température ambiante maximale : 115°F
- Lubrification non requise
- Filtration : 40 microns
- Joints : Viton
- Bobine : Dupont Teflon®
- Corps : zinc moulé
Spécifications
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Direction du débit2-Way
- Type d’actionneurInterrupteur à feuilles
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.11 Cv
- Plage de pression de fonctionnementAspirateur à +120 psi
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- État normalNormalement fermé
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Fonction de la vanneBobine
- Déplacement du positionneur de soupape0.079 po
- Matériau du corpsZinc
- Longueur totale2-3/16 po
- Largeur totale11/16 po
- Hauteur totale1-1/4 po
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté