Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP7R
- Numéro du concentrateurSHR2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou15/32 po
- Capacité de couple72490 po
- Puissance115 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre3.125
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7R BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289195381
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple72490 (SHR2)
- CUP_NON662289195381
- Poids0.23