MV-15

Mead
MV-15

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice (côté), 3 ports, 2 positions, actionnée par rouleau
N° D’ARTICLE MI00793624
N° MFRMV-15
Prix92.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
MV-15

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice (côté), 3 ports, 2 positions, actionnée par rouleau
N° D’ARTICLE MI00793624
N° MFRMV-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MICRO-LINE MV-15
  • Taille, style d’actionnement et caractéristiques de montage identiques à la plupart des interrupteurs de fin de course électriques de type industriel
  • Utiliser à la place des limites électriques pour économiser sur les coûts de raccordement et éliminer les risques d’étincelles
  • Simplifier les circuits en éliminant le besoin de blindage des fils, de transformateurs et de solénoïdes
  • Plage de pression : vide à 120 psi
  • Média : Air ou gaz inerte
  • Débit : 0.11 Cv
  • Débit à 100 psi : 6 SCFM
  • Orifices : NPT 1/8 po
  • Durée de vie : 7–10 millions
  • Force d’actionnement : aussi peu que 6.4 oz
  • Température ambiante maximale : 115°F
  • Lubrification non requise
  • Filtration : 40 microns
  • Joints : Viton
  • Bobine : Dupont Teflon®
  • Corps : zinc moulé

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type d’actionneur
    Rouleau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 Cv
  • Plage de pression de fonctionnement
    Aspirateur à +120 psi
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • État normal
    Normalement fermé
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Déplacement du positionneur de soupape
    0.079 po
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Hauteur totale
    1-5/8 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif