Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP8R
- Numéro du concentrateurSHR2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou1/2 po
- Capacité de couple82480 po
- Puissance130.9 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre3.25
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8R BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289305339
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple82480 (SHR2)
- CUP_NON662289305339
- Poids0.31