H625-016
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 1 gal/min, NPTF, mâle, débit max. 16 gal/min
N° D’ARTICLE MI00793655
N° MFRH625-016
Prix168.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 1 gal/min, NPTF, mâle, débit max. 16 gal/min
N° D’ARTICLE MI00793655
N° MFRH625-016
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
Prix168.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H625-016 DÉBITMÈTRE

Spécifications

  • Norme de filetage
    NPTF
  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    325 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Eau
  • Taille du port
    3/4 NPTF
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif