Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP10R
- Numéro du concentrateurSHR2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou9/16 po
- Capacité de couple104370 po
- Puissance165.6 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre3.5
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant10R BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289115396
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple104370 (SHR2)
- CUP_NON662289115396
- Poids0.32