Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Browning offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange. Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement.
Spécifications
- Type de pièceGoupille de cisaillement
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricant1S BROCHE SH
- SérieSHS2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289255429
- Poids0.25 lb
- Instructions d’installation