Aperçu
Description du fabricant
GOUPILLE DE DIAPHANE 2 S
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- Numéro du concentrateurSHS2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Puissance84.1 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre2.875
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2S BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289185450
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple53040 (SHS2)
- Poids0.26
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité