Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Direction du débit2-Way
- Type d’actionneurRouleau à billes
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.11 Cv
- Plage de pression de fonctionnementAspirateur à +120 psi
- Matériau du jointFluoroélastomère
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- État normalNormalement fermé
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Fonction de la vanneBobine
- Déplacement du positionneur de soupape0.035 po
- Matériau du corpsZinc
- Longueur totale1-3/4 po
- Largeur totale11/16 po
- Hauteur totale1-19/32 po
- Sexe portuaireFemme
- Type de connexion de portFileté