Motion
9S BROCHE SH
Goupille de cisaillement 1305408 - 19/32 po, pour moyeu numéro SHS2
N° D’ARTICLE MI00793916
N° MFR9S SH PIN
Prix56.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de cisaillement 1305408 - 19/32 po, pour moyeu numéro SHS2
N° D’ARTICLE MI00793916
N° MFR9S SH PIN
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
Prix56.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE DIAPHANE 9 S
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
  • Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
  • Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement

Spécifications

  • NIP
    9S
  • Numéro du concentrateur
    SHS2
  • Type d’accessoire
    Goupille de cisaillement
  • Diamètre du cou
    19/32 po
  • Capacité de couple
    132910 po
  • Puissance
    210.9 à 100 tr/min
  • Diamètre minimum de l’arbre
    3.875
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9S BROCHE SH
  • Numéro CUP du fabricant
    662289225576
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Couple
    132910 (SHS2)
  • CUP_NON
    662289225576
  • Poids
    0.26

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif