Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- NIP11S
- Numéro du concentrateurSHS2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Diamètre du cou21/32 po
- Capacité de couple162330 po
- Puissance257.6 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre4.125
- Rpm max.500 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant11S BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289285525
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple162330 (SHS2)
- CUP_NON662289285525
- Poids0.26