Motion
R131CM1
Entraînement par engrenages biseautés en spirale R131 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00793974
N° MFRR131CM1
Prix3,966.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale R131 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00793974
N° MFRR131CM1
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
Prix3,966.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R131 CM1 RÉDUCTEUR DE MT SPÉCIAL

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    6.85 x 5.19 x 4.78 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.7800 po
  • Longueur du boîtier
    6.8500 po
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille du réducteur du fabricant
    131
  • Puissance d’entrée maximale
    4.200 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    252 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    16.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif