Motion
MV-85

Mead
MV-85

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 2 positions, actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00794060
N° MFRMV-85
Prix302.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
MV-85

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 2 positions, actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00794060
N° MFRMV-85
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
Votre prix302.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MICRO-LINE MV-85

Spécifications

  • Direction du débit
    3-Way
  • Type d’actionneur
    Levier à tige
  • Pression de fonctionnement maximale
    +120 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 Cv
  • Plage de pression de fonctionnement
    Aspirateur à +120 psi
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Déplacement du positionneur de soupape
    0.33 po
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Hauteur totale
    3-1/8 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif