Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Le brunissage offre un ensemble complet de goupilles de cisaillement de rechange
- Les goupilles de cisaillement sont disponibles dans une large gamme de résistance minimale au cisaillement
Spécifications
- Numéro du concentrateurSHU2
- Type d’accessoireGoupille de cisaillement
- Puissance190 à 100 tr/min
- Diamètre minimum de l’arbre3.75
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6U BROCHE SH
- Numéro CUP du fabricant662289245642
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Couple119710 (SHU2)
- Poids0.56