Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dimensions du boîtier13.03 x 9.96 x 8.56 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.5600 po
- Longueur du boîtier13.0300 po
- Largeur du boîtier9.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Type d’entréeArbre plein
- Taille du réducteur du fabricant158
- Puissance d’entrée maximale50.900 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2546 po-lb à 100 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieDroite
- Taille de sortie1.0050 po
- Type de sortieArbre plein
- Ratio1:1
- Poids105.00 lb