Aperçu
Description du fabricant
R246 CM1 RÉDUCTEUR DE MT SPÉCIAL
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant246
- Ratio2:1
- Direction de sortieDroite
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.0000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.0000 po
- Puissance d’entrée maximale12.200 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/minEntrée 875.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal970 po-lb à 100 tr/min
- Dimensions du boîtier10.56 x 7.78 x 6-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.7500 po
- Largeur du boîtier7.3800 po
- Longueur du boîtier10.5600 po
- Poids52.00 lb
- Type de montageBase horizontale
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité