Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Revêtements en acier de rechange disponibles pour les moyeux de goupilles de cisaillement Emballés 3 dans une boîte et disponibles en stock
Spécifications
- Type de pièceDoublure d’épingle
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Numéro du concentrateurSHP-1
- Diamètre extérieur0.752 po
- Longueur totale0.5000 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoireDoublure en acier
- Longueur0.5 po
- Numéro de catalogue du fabricantDOUBLURE DE REMPLACEMENT PL
- ModèleSHP1
- Type de modèleAccessoires de surcharge de couple
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289235025
- Types de produitsConcentrateur de goupille de cisaillement
- Série / TypeSHP1
- Manuel d'installation Url
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Poids0.19 lb