Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Revêtements en acier de rechange disponibles pour les moyeux de goupilles de cisaillement Emballés 3 dans une boîte et disponibles en stock
Spécifications
- Type de pièceDoublure d’épingle
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Numéro du concentrateurSHQ-1, SHR-1
- Diamètre extérieur0.877 po
- Longueur totale0.7500 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoireDoublure en acier
- Dessin CAD
- Longueur2.9, 0.75 po
- Numéro de catalogue du fabricantDOUBLURE DE RECHANGE QL
- ModèleSHQ1, SHR1
- Type de modèleAccessoires de surcharge de couple
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289165056
- Types de produitsConcentrateur de goupille de cisaillement
- Série / TypeSHQ1, SHR1
- Manuel d'installation Url
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Hauteur1.4
- Poids0.09 lb, 0.75
- Largeur2.7