R2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT

Browning (RRX)
R2L REPL LINER

R2L Pièces et quincaillerie de moyeu de goupille de cisaillement REPL LINER -
N° D’ARTICLE MI00794264
N° MFRR2L REPL LINER
Prix269.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
R2L REPL LINER

R2L Pièces et quincaillerie de moyeu de goupille de cisaillement REPL LINER -
N° D’ARTICLE MI00794264
N° MFRR2L REPL LINER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix269.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Revêtements en acier de rechange disponibles pour les moyeux de goupilles de cisaillement Emballés 3 dans une boîte et disponibles en stock

Spécifications

  • Type de pièce
    Doublure d’épingle
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Numéro du concentrateur
    SHR-2
  • Diamètre extérieur
    1.252 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’accessoire
    Doublure en acier
  • Dessin CAD
  • Longueur
    0.875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT
  • Modèle
    SHR2
  • Type de modèle
    Accessoires de surcharge de couple
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289295081
  • Types de produits
    Concentrateur de goupille de cisaillement
  • Série / Type
    SHR2
  • Manuel d'installation Url
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif