S2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT

Browning (RRX)
S2L REPL LINER

S2L Pièces et quincaillerie de moyeu de goupille de cisaillement REPL LINER -
N° D’ARTICLE MI00794272
N° MFRS2L REPL LINER
Prix461.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
S2L REPL LINER

S2L Pièces et quincaillerie de moyeu de goupille de cisaillement REPL LINER -
N° D’ARTICLE MI00794272
N° MFRS2L REPL LINER
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
Votre prix461.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Revêtements en acier de rechange disponibles pour les moyeux de goupilles de cisaillement Emballés 3 dans une boîte et disponibles en stock

Spécifications

  • Type de pièce
    Doublure d’épingle
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Numéro du concentrateur
    SHS-2
  • Diamètre extérieur
    1.377 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’accessoire
    Doublure en acier
  • Longueur
    12.7, 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT
  • Modèle
    SHS2
  • Type de modèle
    Accessoires de surcharge de couple
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289145034
  • Types de produits
    Concentrateur de goupille de cisaillement
  • Série / Type
    SHS2
  • Manuel d'installation Url
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Hauteur
    1.05
  • Poids
    0.29 lb, 0.545
  • Largeur
    9.05

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif