Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Revêtements en acier de rechange disponibles pour les moyeux de goupilles de cisaillement Emballés 3 dans une boîte et disponibles en stock
Spécifications
- Type de pièceDoublure d’épingle
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Numéro du concentrateurSHU-2
- Diamètre extérieur1.752 po
- Longueur totale1.0000 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoireDoublure en acier
- Longueur1.25 po
- Numéro de catalogue du fabricantU2L DOUBLURE DE REMPLACEMENT
- ModèleSHU2
- Type de modèleAccessoires de surcharge de couple
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289275069
- Types de produitsConcentrateur de goupille de cisaillement
- Série / TypeSHU2
- Manuel d'installation Url
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Poids1.15 lb