Aperçu
Description du fabricant
07UCBN2A1.4A E ULTRAMITE 1.453:1
Spécifications
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- Ratio1.453:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.8750 po
- RéductionDouble
- MontageMontage sur socle
- Taille du réducteur du fabricant07
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 2500.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal1080 po-lb à 500 tr/min
- Dimensions du boîtier12.2 x 9.81 x 10.83 po / 253 x 254 mm
- Puissance d’entrée maximale42.300 ch à 3500 tr/min
- Normes respectéesAGMA, ISO
- Hauteur du boîtier10.83 po
- Longueur du boîtier12.2 po
- Largeur du boîtier9.81 po
- CUP_NON782934052569
- Poids264.96 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature