Aperçu
Description du fabricant
RA1521 ENTRAÎNEMENT D'ENGRENAGE À ANGLE 1:1 RT
Spécifications
- RéductionDouble
- Ratio1:1
- Direction de sortieMain droite
- Type d’entréeArbre plein
- Type de sortieSolide
- Taille de sortie0.7500 po
- Puissance d’entrée maximale3.500 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal174 po-lb à 100 tr/min
- Matériau du boîtierAluminium
- Dimensions du boîtier3 x 3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.75 po
- Largeur du boîtier3.00 po
- Longueur du boîtier3.00 po
- Numéro CUP du fabricant781711494240
- CUP_NON781711494240
- Poids9.23 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité