Aperçu
Spécifications
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- Ratio2.261:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.8750 po
- RéductionDouble
- MontageMontage sur socle
- Taille du réducteur du fabricant07
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 1590.910 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal1680 po-lb à 500 tr/min
- Dimensions du boîtier12.2 x 9.81 x 10.83 po / 253 x 254 mm
- Puissance d’entrée maximale42.300 ch à 3500 tr/min
- Normes respectéesAGMA, ISO
- Hauteur du boîtier10.83 po
- Longueur du boîtier12.2 po
- Largeur du boîtier9.81 po
- CUP_NON782934052644
- Poids264.96 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation