700B
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - à couplage fermé sans moteur, 70 gal/min, 43 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI00794755
N° MFR700B
Prix1,246.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - à couplage fermé sans moteur, 70 gal/min, 43 pi de tête, ports NPT 1-1/4 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI00794755
N° MFR700B
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
Prix1,246.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE OB700B

Spécifications

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/4 po x 1 po
  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Pression maximale
    12 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Pied de tête max.
    43 pi
  • Débit maximum
    70 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Options
    Joint mécanique en Viton ou Teflon en option, joint torique en silicone encapsulant Teflon en option
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Buna mécanique
  • Conception du type
    Fermé couplé sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif