Motion
07UCBN2A3.2AE

Falk (RRX)
07UCBN2A3.2AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.247:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00794841
N° MFR07UCBN2A3.2AE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
07UCBN2A3.2AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.247:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00794841
N° MFR07UCBN2A3.2AE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
07UCBN2A3.2A E ULTRAMITE 3.247:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    3.247:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage sur socle
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1093.750 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2420 po-lb à 500 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    12.2 x 9.81 x 10.83 po / 253 x 254 mm
  • Puissance d’entrée maximale
    36.200 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Hauteur du boîtier
    10.83 po
  • Longueur du boîtier
    12.2 po
  • Largeur du boîtier
    9.81 po
  • CUP_NON
    782934052767
  • Poids
    264.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif