Aperçu
- Centre de réglage Synchro-Angle. Les moyeux de réglage de l’angle sont usinés pour les bagues coniques fendues Browning. Lorsqu’une relation de phase particulière est requise entre deux parties d’une machine, le moyeu de réglage d’angle fournit un réglage de phase rapide, précis et positif.
Spécifications
- Diamètre extérieur2.875 po
- Type de douilleG
- Longueur totale2.125 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.1250 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage du trou de boulon1/4-20
- Gamme d’alésages3/8-1 po
- Gamme de tailles d’alésage0.3750 à 1.0000 po
- Dessin CAD
- Diamètre de l’alésage compatible0.375 po/1 po
- Groupe et classeRéglage des moyeux
- Numéro CUP du fabricant662289274680
- Poids8.56 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantAAH-G
- Applications typiquesIdéal pour la synchronisation ou les applications de synchronisation
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant