AAH-H
Moyeu de réglage de pignon 1297530 - 3.7500 po de diamètre extérieur, 2.3438 po de longueur, 2.8750 po de diamètre de cercle de boulonnage, bague H
N° D’ARTICLE MI00795089
N° MFRAAH-H
Prix1,100.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de réglage de pignon 1297530 - 3.7500 po de diamètre extérieur, 2.3438 po de longueur, 2.8750 po de diamètre de cercle de boulonnage, bague H
N° D’ARTICLE MI00795089
N° MFRAAH-H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,100.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AAH-H HUB ANGLE ADJ
  • Centre de réglage Synchro-Angle. Les moyeux de réglage de l’angle sont usinés pour les bagues coniques fendues Browning. Lorsqu’une relation de phase particulière est requise entre deux parties d’une machine, le moyeu de réglage d’angle fournit un réglage de phase rapide, précis et positif.

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    3.75 po
  • Type de douille
    H
  • Longueur totale
    2.34375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.8750 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage du trou de boulon
    3/8-16
  • Gamme d’alésages
    3/8-1 1/2 po
  • Gamme de tailles d’alésage
    0.3750 à 1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.375 po/1.5 po
  • Groupe et classe
    Réglage des moyeux
  • Numéro CUP du fabricant
    662289104635
  • Poids
    2.28 lb, 2.6
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AAH-H
  • Applications typiques
    Idéal pour la synchronisation ou les applications de synchronisation
  • Manuel d'installation Url
  • Hauteur
    2.8
  • Longueur
    4.6
  • Page de produit du fabricant
  • Largeur
    4.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif