Aperçu
Description du fabricant
H625-128 DÉBITMÈTRE
Spécifications
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionHomme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Débit maximum28 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale325 psi
- Débit minimum4 gal/min
- Milieu de fonctionnementHuile
- Taille du port3/4 NPTF
- Norme de filetageNPTF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité