ATP
Tendeur manuel 1296664 - montage sur bride, réglage du coupleur, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795540
N° MFRATP
Prix283.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel 1296664 - montage sur bride, réglage du coupleur, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795540
N° MFRATP
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
Votre prix283.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-POUSSOIR D’ENTRAÎNEMENT ATP
  • Un seul serrage d’entraînement; l’arbre du serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fer malléable

Spécifications

  • Types de produits
    Réglage des couples de serrage de l’entraînement
  • Type d’ajustement
    Réglage du couple de serrage
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Longueur de la base
    4.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.6250 po
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ATP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289113972
  • Poids
    2.75 lb, 3
  • Hauteur
    2.6
  • Longueur
    5.3
  • Largeur
    5.9

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif