Aperçu
Description du fabricant
SERRE-PRISE ATQ-1
- Un seul serrage d’entraînement; l’arbre du serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fer malléable
Spécifications
- Types de produitsRéglage des couples de serrage de l’entraînement
- Type d’ajustementRéglage du couple de serrage
- MatérielMalléable
- Largeur totale2.9375 po
- Longueur de la base6.7500 po
- Épaisseur de la bride1.1875 po
- Type de montageMontage à bride
- Longueur du boulon du centre au centre5.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricantATQ-1
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeCoupleurs d’entraînement
- Numéro CUP du fabricant662289243907
- Poids9.15 lb, 9.5
- Dessin CAD
- Hauteur3.6
- Longueur8.5
- Largeur8.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité